抵抗 = 500Ω
テクノロジー = 金属箔
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 0.3W
温度係数 = ±0.2ppm/℃
シリーズ = VSMP
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など