Vishay フィルムコンデンサ,630V dc,2.2μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81553004 品番MKP1839522634HQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP 1839 HQ
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする