Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 Y405310K0000J0L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81553020 品番Y405310K0000J0L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 1240
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±5%
温度係数 = ±10ppm/℃
長さ = 6.35mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
Accutrim 1240シリーズ(RJ26タイプ). Accutrim(TM) 1240シリーズ(RJ26タイプ)の超高精度Bulk MetalRホイル抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 Accutrim(TM) 1240 角トリミングポテンショメータは、滑らかな表面で多指向性出力を提供することにより、MIL-PRF-39035 Char. Hの要件以上の特性を達成するよう設計されています。 この1240シリーズには実質上バックラッシュのない調整機構が備わっているため、両方をすばやく正確に設定でき、対象の設定を正確に維持することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする