Vishay 850nm (3.85 x 3.85 x 2.24mm) 660mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81553065 品番VSMY98545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピーク波長 850nm
放射束 660mW
放射強度 1600mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 ±45°
LED数 1
ピン数 3
寸法 3.85 3.85 2.24mm
レンズ形状 ドーム
シリーズ Surflight
Vishay VSMY98545シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY98545シリーズは、高出力赤外線発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)デバイスは、42 milチップを搭載したドーム型成形レンズを備えています。 VSMY98545シリーズは、マシンビジョン、カメラ照明(3Dゲーム)、CMOSカメラの赤外線照明などの用途に適しています。. VSMY98545シリーズの特長: 寸法: 3.85 3.85 2.24 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 90 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、自動車用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする