Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81553284 品番MKT1813510015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電容量 = 1μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKT 1813
リード間隔 = 26.5mm
長さ = 19mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 19mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +100℃
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする