Vishay 850nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 55mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81553318 品番VSLY5850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピーク波長 = 850nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 55mW
放射強度 = 600mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = ±3°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSLY5850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY5850は、赤外線(IR)発光ダイオードです。 標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 放物面レンズ付きの、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY5850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、自動煙及び火災感知器、そして赤外線フラッシュ用途が含まれます。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 スタンドオフ付きリード Peak Wavelength : p=850 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の狭角:冷間時 = ± 3 ° 高パルス電流動作に適しています CMOS カメラとの良好なスペクトルマッチング RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー. 用途. CMOS カメラで動作するための赤外線放射源 高速赤外線データ転送 煙自動火災感知器 IR フラッシュ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする