Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81553388 品番VSMY1850X01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ピーク波長 850nm
パッケージタイプ 2012 (0805)
放射束 50mW
放射強度 10mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 60°
LED数 1
ピン数 2
寸法 2 1.25 0.85mm
レンズ形状 長方形
シリーズ SurfLight
LED材質 GaAlAs
Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする