ZMY33-GS08 Vishay ツェナーダイオード 31V 表面実装 1 W VISHAY 81553677

Vishay ツェナーダイオード 31V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81553677品番ZMY33-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

標準ツェナー電圧 = 31V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-213AB
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 25mA
最大ツェナーインピーダンス = 20Ω
最大逆漏れ電流 = 25μA
寸法 = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
動作温度 Min = -55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする