Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,30μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード81553765 品番MKP1848S63050JY5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

静電容量 = 30μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848S
リード間隔 = 52.5mm
長さ = 57.5mm
奥行き = 35mm
等価直列抵抗 = 5.5mΩ
寸法 = 57.5 x 35 x 18mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 1.2mm
MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする