TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2405D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81554596 品番TMH 2405D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

出力電圧 = ±5V dc
入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±200mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TMH
ロードレギュレーション = ±10%
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする