出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 16A
定格電力 = 200W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 127mm
幅 = 76.2mm
奥行き = 34mm
効率 = 90%
重量 = 315g
TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOPS-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 16 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1