TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81554700 品番THM 6-2421WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

出力電圧 ±5V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 ±600mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 5kV ac
長さ 31.8mm
シリーズ THM 6WI
ロードレギュレーション 0.01
最低温度 -40℃
ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 6WIシリーズ. Tracopower THM-6WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大88 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40〜+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-6WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大88 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 88 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする