出力電圧 = ±5V dc 入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc 定格電力 = 6W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = ±500mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 2 パッケージ = DIP 24 絶縁電圧 = 1.5kV dc 奥行き = 10mm シリーズ = TEN 5WI ロードレギュレーション = ±5% 代表規格 = EN 60950-1℃