TEN 8-1221 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221 TRACO POWER 81554754

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81554754品番TEN 8-1221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

出力電圧 = ±5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = ±800mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 8
ロードレギュレーション = ±5%
効率 = 83%
UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする