Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81554806 品番TL431ILP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = TO-92
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±2.0 %
実装タイプ = スルーホール
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
入力電圧 Max = 37 V
出力電圧 Min = 2.5 V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm
幅 = 3.43mm
シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする