曜日別特売
TEN 8-2421WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421WI TRACO POWER 81554946

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81554946品番TEN 8-2421WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

出力電圧 ±5V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 8W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±800mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20.3mm
シリーズ TEN 8WI
ロードレギュレーション ±5%
最低温度 -40℃
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする