トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A dc最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dcパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V dc幅 = 4.9mm