出力電圧 = ±5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = ±200mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 16
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 24mm
シリーズ = TES 2N
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護