曜日別特売
SMBJ5V0A Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5V0A TAIWAN SEMICONDUCTOR 81555750

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5V0A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81555750品番SMBJ5V0A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 9.2V
最小ブレークダウン電圧 = 6.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 65.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.95mm
過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする