公称電圧 = 2.5 - 36V パッケージタイプ = TO-92 基準タイプ = 可変 立上がり精度 = ±1.0 % 実装タイプ = スルーホール トポロジー = シャント 出力電流 Max = 100mA 入力電圧 Max = 37 V 出力電圧 Min = 2.5 V 出力電圧 Max = 36 V ピン数 = 3 寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm 高さ = 3.68mm シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ