曜日別特売
MMBF4093 onsemi Nチャンネル JFET, 0.2 V, 3-Pin SOT-23 onsemi 81556118

onsemi Nチャンネル JFET, 0.2 V, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81556118品番MMBF4093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 8mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 0.2 V
最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 40V
回路構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 Ω
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
高さ = 0.93mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする