Vishay ACCTR536-1235 アクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード81556425 品番ACCTR536-1235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アクセサリタイプ = 取り付けタイプ
併用可能製品 = ポテンショメータ
ポテンショメータ取り付けキットは別売りです (品番: ; 393-967 393-967 )。クランプ 3 個、ナット、ねじ、取り付け説明書で構成されています。ポテンショメータとサーボポット取り付けキット(品番: ; 336-214 336-214 )を併用する場合、この取り付けキットは必要ありません(モータのセクションを参照してください)。. Vishay 22 mm サーボマウント 157 シリーズ精密ポテンショメータ. Vishay 157シリーズサーボマウント精密ポテンショメータは、トランスデューサとしてDCモータシステムとの併用に適しています。陽極酸化アルミハウジングを備え、シャフトの正確な位置をドライブシステムに直接伝達します。157シリーズポテンショメータは、低シャフトトルク、長寿命、1000万回の回転寿命を実現します。. 特長 :. 1 W導電性プラスチック 精密サーボマウントポテンショメータ 0.5 %又は2.0 %の直線性を用意 高品質 頑丈な一体型金属製ハウジング 長い回転寿命 広い動作温度範囲 直線性:±0.25 %以内(特注) オプションの密閉構造(ブッシュマウントのみ)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする