Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 8W 1Ω ±1%, Y09261R00000F9L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81556520 品番Y09261R00000F9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

抵抗 = 1Ω
定格電力 = 8W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = VPR221
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±5ppm/℃
リード間隔 = 2.54mm
高精度金属箔抵抗器 VPR221 シリーズ- TO-220 パッケージ. VPR221 シリーズの4 リード付高精度金属箔抵抗器は、小型TO-220 パッケージサイズです。VPR221 は抵抗素子に金属箔抵抗体を使用するため、高い安定性、厳格な許容差、高速な応答時間を実現しています。さらに、 VPR221 抵抗器は、 100R 以下の抵抗値を必要とする精密機器に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする