Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81556538 品番TSHF5210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ピーク波長 = 890nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 50mW
放射強度 = 180mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = 20°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5 x 8.7mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする