Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81556565 品番VSLB3940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
放射束 = 40mW
放射強度 = 65mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 4.5mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする