Vishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81556644 品番VSMY14940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピーク波長 960nm
パッケージタイプ SMD Little Star
放射束 40mW
放射強度 560mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 ±9°
LED数 1
ピン数 2
寸法 3 2.51 1.2mm
レンズ形状 ドーム
LED材質 GaAlAs
SurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする