Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, TDSR1060

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード81556669 品番TDSR1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
文字幅 = 6mm
文字高さ = 10mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸寸法 = 7 x 9.7mm
光度 = 3.6 mcd
表面色 = グレイ
動作温度レンジ = -40 → +85℃
7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする