IRF530PBF Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 14 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY 81556714

Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 14 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81556714品番IRF530PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 14 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 88 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 4.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする