Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 81557177 品番 VSML3710-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = PLCC 2
放射束 = 40mW
放射強度 = 60mW/sr
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSML3710シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSML3710ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 VSML3710表面実装(SMT) IR LEDは、ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーを使用したPLCC-2パッケージに入っています。 これで高放射出力を実現しています。 VSML3710 IR LEDに適した用途には、スペースが限られたポテンショメータ、反射型センサ、家庭用機器、タクタイルキーボード、赤外線エミッタなどがあります。. VSML3710 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする