Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81557195 品番TSML1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ピーク波長 = 950nm
パッケージタイプ = サブミニチュア
放射束 = 35mW
放射強度 = 7mW/sr
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする