画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2.8 A, 200 mA 20W TML 20515C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557220 品番TML 20515C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc
出力電流 = 2.8 A, 200 mA
定格電力 = 20W
出力数 = 3
入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 96mm
幅 = 54.6mm
奥行き = 27.6mm
シリーズ = TML%
最高温度 = +60℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする