出力電圧 12V dc
出力電流 2.1A
定格電力 25W
出力数 1
入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ カバー付
長さ 79mm
幅 51mm
奥行き 29mm
シリーズ TXM 025%
重量 180g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズのシングル出力 25 定格スイッチモード電源は、出力電流定格が 2.1 @ 12 dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定