画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 5A 240W TXH 240-148

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557299 品番TXH 240-148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力電圧 = 48V dc
出力電流 = 5A
定格電力 = 240W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = ラックマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 150mm
幅 = 106mm
組み込み式 = なし
奥行き = 35mm
シリーズ = TXH 240%
最高温度 = +70℃
CB、カナダ・米国UL認定. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. 50 ℃を超えると、4 %/℃で性能が低下します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 TXH 120バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1143 745-1143 TXH 240バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1152 745-1152. 120 W → 480 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXHシリーズ. Traco Power TXHは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXHは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 このシリーズのTraco電源は、金属製ケースが付属し、ねじ止め端子ブロック接続ができるので、取り付けが簡単です。 このシリーズの電源は、効率が最大で93 %と高く、小型設計となっています。 TXH電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 小型Uブラケット、密閉型電源 ねじ端子台 最大93 %の超高効率 出力電圧調整可能 EMI/EMC: EN61000-6-3、EN61000-6-1に適合 EN61000-3-2 (PFC)に適合 短絡及び過電圧保護 3年保証

端子形状ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする