画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557308 品番TXH 240-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 10A
定格電力 = 240W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 150mm
幅 = 106mm
奥行き = 35mm
シリーズ = TXH 240%
最高温度 = +70℃
TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXH-240 シリーズ 240 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流は 10000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。最大 92 % の高効率とコンパクトな設計を実現しています。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする