画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557326 品番TOP 60252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc
出力電流 = 3 A, 6 A
定格電力 = 55W
出力数 = 2
入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 101.6mm
幅 = 50.8mm
医療規格認定 = なし
奥行き = 30mm
効率 = 88%
重量 = 205g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする