出力電圧 5V dc
出力電流 1A
定格電力 5W
出力数 1
入力電圧 90 264V ac
実装タイプ PCBマウント
パッケージタイプ 密閉型
長さ 50.8mm
幅 25.4mm
医療規格認定 なし
奥行き 15.16mm
効率 75%
重量 30g
Traco V TMLM 05 シリーズ、 W の出力電力、 AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz