TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557378 品番TXM 075-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 3.2A
定格電力 = 75W
出力数 = 1
入力電圧 = 90 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 129mm
幅 = 98.3mm
奥行き = 37.6mm
シリーズ = TXM 075%
重量 = 425g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする