出力電圧 = 3.3V dc
出力電流 = 9A
定格電力 = 35W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 109mm
幅 = 82mm
奥行き = 35mm
効率 = 70 → 84%
重量 = 300g
総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合