曜日別特売

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557430品番TOP 60522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc
出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA
定格電力 = 55W
出力数 = 3
入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 101.6mm
幅 = 50.8mm
奥行き = 30mm
シリーズ = TOP 60%
重量 = 205g
TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする