出力電圧 = 48V dc
出力電流 = 750mA
定格電力 = 35W
出力数 = 1
入力電圧 = 90 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 102mm
幅 = 64mm
奥行き = 33mm
効率 = 88%
重量 = 200g
UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能