TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557448 品番TXM 075-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 12A
定格電力 = 60W
出力数 = 1
入力電圧 = 90 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 129mm
幅 = 99mm
奥行き = 38mm
効率 = 80%
重量 = 380g
UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする