出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 2.1A
定格電力 = 25W
出力数 = 1
入力電圧 = 88 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 93mm
幅 = 51mm
医療規格認定 = なし
奥行き = 28.5mm
効率 = 84%
重量 = 180g
TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定