画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557484 品番TXL 035-15S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

出力電圧 = 15V dc
出力電流 = 2.4A
定格電力 = 35W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 109mm
幅 = 82mm
奥行き = 35mm
効率 = 70 → 84%
重量 = 300g
総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする