画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 840mA 20W TML 20124C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557509 品番TML 20124C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 840mA
定格電力 = 20W
出力数 = 1
入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 96mm
幅 = 54.6mm
奥行き = 27.6mm
効率 = 75 → 84%
重量 = 155g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TML シリーズ 20 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 840 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 100 → 375 V dc です。超小型電源は、完全密閉型プラスチックケース入りです。取り付けが簡単なねじ止め端子又は基板に直接実装できるはんだピンを備えています。この製品が世界中の市場に適合することを認定されている国際安全認定に準拠しています。 注: シャーシ取り付けタイプを用意。メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています 50 ° C 超での定格電力は 3 % / ° C です MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点ねじ止め端子でシャーシを取り付けます 過負荷保護 安全クラス I (クラス II 、 TML40 モデルのみ) 短絡保護 超小型の完全密閉型電源で、電力密度が向上しています用途商用 産業用電子機器認定EN 55022 、クラス B EN 60950-1 FCC 、レベル B IEC 60950-1 UL60950-1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする