出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc
出力電流 = 1.4 A, 6 A
定格電力 = 55W
出力数 = 2
入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 101.6mm
幅 = 50.8mm
奥行き = 30mm
効率 = 80 → 88%
重量 = 205g
EN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085