画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557527 品番TXH 120-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 5A
定格電力 = 120W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 136mm
幅 = 82mm
医療規格認定 = なし
奥行き = 38mm
シリーズ = TXH 120%
重量 = 382g
TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント

端子形状ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする