TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TMM 60112

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557536 品番TMM 60112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 5A
定格電力 = 60W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc
パッケージタイプ = 密閉型
医療規格認定 = あり
シリーズ = TMM
Traco 12 V TMM シリーズは、 60 W 出力電力、 AC/DC 医療用電源です。基板タイプの完全密閉型低プロファイルプラスチックケースです。高効率で、最高グレードの部品を使用しているので、ユニットに適しています。起動温度: -40 ° C 安全クラス II に対応 過熱、過負荷、及び短絡から保護します

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする