出力電圧 24V dc
出力電流 1.5A
定格電力 36W
出力数 1
入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ カバー付
長さ 101.6mm
幅 63.5mm
医療規格認定 なし
奥行き 33mm
シリーズ TXM 035%
重量 205g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.5 @ 24 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 87 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定