画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557579 品番TXM 035-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

出力電圧 12V dc
出力電流 3A
定格電力 36W
出力数 1
入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ カバー付
長さ 102mm
幅 64mm
奥行き 33mm
シリーズ TXM 035%
重量 205g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が A 12 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 84 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする