TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557649品番TMP 30512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc
出力電流 = 3 A, 600 mA
定格電力 = 30W
出力数 = 3
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 88.9mm
幅 = 63.5mm
奥行き = 21.5mm
効率 = 76%
重量 = 177g

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする